- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 駆動制御機器・スピードコントローラ
- クーレット サイレンサーのおすすめ人気ランキング
クーレット サイレンサーのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新92件の「クーレット サイレンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サイレンサー」、「エアークーラー サイレンサー」、「コンプレッサー サイレンサー」などの商品も取り扱っております。
減音量が30db以上。抵抗が小さいため排気速度の低下はごくわずか。難燃性樹脂使用。
トラスコ品番
279-5671
質量(g)
15
有効断面積(mm2)
30
口径
R3/8
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
材質(本体)
樹脂
使用圧力(MPa)
0~1
使用流体
空気
接続口
R
本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
有効断面積(mm2)
60
全長(mm)
66.5
トラスコ品番
258-8315
材質(本体)
樹脂
質量(g)
20
使用圧力(MPa)
0~1
消音効果(dB)
23
使用流体
空気
本体径(mm)
26
接続口
R
取付ねじサイズ
3/8
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
冷媒、電気は不要です。圧縮空気のみで冷却します。
流量調節可能です。
チューブを体に巻きつけて使用します。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症対予防。
トラスコ品番
337-1468
質量(g)
490
能力
冷却能力/9840J/min(入気圧力0.5Mpa・入気温35℃時)
温度(℃)
(冷風)5
風量(L/min)
(冷風)250
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
使用流体
空気
使用圧力(MPa)
0.2~0.5
接続口径
R1/4(PT1/4)
仕様
ニップル付
トラスコ品番
220-4029
質量(g)
78
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
用途圧縮した空気をバルブなどから排気すると大きな音を伴います。
この排気音を極力小さくするためにサイレンサを用います。
排気ポートからの異物混入を防ぎます。
材質(本体)
樹脂
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
圧縮空気
最大使用圧力(MPa)
0.98
接続口
R
小型バルブやパイロットエアの排気用、省スペースマフラとして、場所をとりません。また、圧力解放目的に最適です。
音量(dB)
(減音量)20以上
使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
流体温度(℃)
5~150
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
樹脂
消音効果(dB)
30
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
-10~60(凍結なきこと)
使用流体
圧縮空気
SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一
しました。
エレメント交換が可能になり長く使えます。
分別廃棄が可能になりました。
減音量20dB(A)以上
接続口
R
種別
金属製
消音効果(dB)
20以上
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用流体
空気
使用周囲温度(℃)
0~60(但し、凍結なきこと)
保証耐圧力(MPa)
1.35
流体温度(℃)
5~60(但し、凍結しないこと)
従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。
調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。
色
青
トラスコ品番
449-3672
材質
(チューブ)ナイロン
質量(g)
650
温度(℃)
(冷風)一次:3.4、二次:-1.5
風量(L/min)
(冷)一次:160、二次:148
チューブ長さ(m)
1.4
適合ホース径(Φmm)
8
1個
¥48,900
税込¥53,790
当日出荷
種別
樹脂製
使用温度範囲(℃)
-10~60℃(但し、凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1.0
消音効果(dB)
30以上
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5~60(但し、凍結なきこと)
接続口
R
切削液を使用しない冷却方式です。冷却空気は、外気から最大31℃低くなります。機械を使用しないので、故障がなく、メンテナンスが容易です。「渦動理論」を応用したドライ加工用冷却装置です。
用途切削加工時の刃先冷却および被削物の冷却等に
付属品
ホースニップル
トラスコ品番
220-3669
質量(g)
450
使用圧力(MPa)
0.2~0.5
空気消費量(L/min)
190~440
使用流体
空気
エアー接続口
R1/4(PT1/4)
吐出口
1/8
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
接続口
R
種別
樹脂製
消音効果(dB)
40以上
使用温度範囲(℃)
-10~60℃(但し、凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5~60(但し、凍結なきこと)
接続口径
R3/4
種別
樹脂製
材質(本体)
ポリアミド樹脂(難燃性樹脂 UL94規格V-O相当)
有効断面積(mm2)
90
消音効果(dB)
30以上
トラスコ品番
353-1678
色
白
質量(g)
20
使用温度範囲(℃)
-10~60℃(但し、凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1.0
寸法A(mm)
75.4
寸法D(mm)
28
寸法E(mm)
19
寸法B(mm)
58.4
寸法C(mm)
18
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5~60(但し、凍結なきこと)
流量(L/min(ANR))
6000
接続口
R
材質(エレメント)
PP焼結樹脂
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
100~200
1個
¥937
税込¥1,031
当日出荷
圧縮空気を供給するだけで超低温空気が発生します。
可動部分がないので故障の心配がいりません。
冷気風量および冷気温度はフリーに調整できます。
用途金属切削時の刃物冷却に。
各種電子機器(制御盤等)の冷却に。
ヒートシールの冷却に。
使用圧力(MPa)
0.3~0.7
適合流体
圧縮空気(エア)
小形バルブやパイロットエアの排気用に適したサイレンサ
種別
BC焼結体
材質(本体)
銅合金
最高使用圧力(MPa)
1.0(注意、電磁弁の一次側圧力を示します。)
使用温度(℃)
-10~150(凍結なきこと)
使用流体
圧縮空気
製品全体がプラスチック構造なので、消音性能が優れています。
ミニタイプの消音器は、体積が小さく、コンパクトな構造になっています。
接続口
R
材質(本体)
プラスチック
消音効果(dB)
25
タイプ
樹脂サイレンサー
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸方向にのみ排気
排気によるミストや音が全方向に散る事を防ぎます。
消音効果:19dB(A)
消音効果(dB)
19
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
気体、液体、薬液、化学溶液等のフィルタに最適です。耐食性ステンレススクリーンフィルタで、厳しい環境下でも安心です。
用途食品工程、ケミカル装置、医療機器などに使用されています。
音量(dB)
(減音量)20以上
使用圧力(MPa)
1
材質(本体)
黄銅(ニッケルメッキ)
使用流体
空気・水・薬品
流体温度(℃)
5~150
材質(エレメント)
ステンレス(SUS304)ワイヤスクリーン